グリーンポット
ボルドー
ポリエチレン素材の軽くて丈夫なボルドーシリーズです。自然な色味と風合いが植物によくなじみます。
用途
店舗のエントランス、結婚式場、街路樹、シンボルツリーなどの個性溢れる演出に。
材質
ポリエチレン
仕様
(底穴)あり
内容量
1個
注意
※サイズ・色が多少異なる場合がございます。表面にエイジング加工が施されており、表面の仕上げ、色にそれぞれ個体差があります。
全8種類を絞り込む
容量(L)
19
41
75
205
色
グレー
テラコッタ
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34529514
TP-TM40GR
19
グレー
¥
9,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34529523
TP-TM40TC
19
テラコッタ
¥
9,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34529539
TP-TM50GR
41
グレー
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34529548
TP-TM50TC
41
テラコッタ
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34529557
TP-TM60GR
75
グレー
¥
25,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34529566
TP-TM60TC
75
テラコッタ
¥
25,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34529575
TP-TM85GR
205
グレー
¥
70,000
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34529584
TP-TM85TC
205
テラコッタ
¥
70,000
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。