曜日別特売

PENTAX 双眼鏡 8×21UCF R

PENTAX 双眼鏡  8×21UCF R - PENTAX(ペンタックス)
(4件のレビュー)

携帯性に優れた対物レンズ口径21mm のコンパクトボディで、アウトドアでの自然観察や屋内の観劇など、さまざまな場面で気軽に持ち歩いて使用できます。

倍率(倍)8付属品接眼レンズキャップ、ケース、ストラップ質量(g)約210幅W×厚さ×高さH(mm)110×48×83最短合焦距離約2.8m対物レンズ有効径(mm)21ひとみ径(Φmm)2.6アイレリーフ(mm)13実視界(°)6.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
344766648×21UCF R
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34476664
2023-11-08
用途: サファリ
その他業種

動物が綺麗によく見えた。安い双眼鏡の中ではとてもよいと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 34476664
2023-06-04
用途: バードウォッチング
その他業種

初めての双眼鏡として購入しました。軽量でビギナーでも扱いやすいものを探していたので、この商品を買って本当によかったです!

対象商品 : 34476664
2023-05-18
用途: 離れた位置からの田んぼの水量の確認
ヒロミガーデン農・林・水産業

動く物を追うのは難しいですが、静止している物を確認するのには充分です。

対象商品 : 34476664
2020-12-28
用途: 警戒監視

コンパクトで片手で持てるサイズ感が良い。
視界も非常にクリアーで、さすがは光学メーカーの商品ですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする