キタヤマ
TRYANT(トライアント) 軍手 日本一(620g) K-620
糸に捻り(ひねり)を加えて、強度UPしました。
どの用途にでも使いやすい商品です。
用途
梱包、運搬、土木、建築、農作業、園芸等
機能
強度UP
糸本数(本)
2
素材
ポリエステル・綿・その他
質量(g/ダース)
744
内容量
1ダース(12双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
材質
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35033137
K-620
23
8
10
ポリエステル・綿・その他
7
12
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください