TRYANT(トライアント) PU GLOVE 175

TRYANT(トライアント) PU GLOVE 175 - キタヤマTRYANT(トライアント) PU GLOVE 175 - キタヤマ

手の平の「ボソボソ感」が滑り止め効果を発揮!通気性に優れ、ピッタリフィットします。
機械の精密作業や農作業や果樹収穫・選別など。幅広く細かい作業に向いています!

用途梱包、運搬、土木、建築、農作業、園芸等内容量1組(10双)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
材質
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35033189175M24812手袋:ポリウレタン、手のひら:ポリエステルホワイト13ゲージ10
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
35033198175L248.212手袋:ポリウレタン、手のひら:ポリエステルホワイト13ゲージ10
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
35033207175LL248.412手袋:ポリウレタン、手のひら:ポリエステルホワイト13ゲージ10
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
35033173175S247.8--ホワイト13ゲージ10
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3503317317518785324175-10P175 TRYANTTRYANT(トライアント) #175 ウレタン手袋 Sサイズ キタヤマ 18785324TRYANTTRYANT(トライアント) #175 ウレタン手袋 Sサイズキタヤマ1袋(10双)
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする