TRYANT(トライアント) 耐切創PU手袋 717

TRYANT(トライアント) 耐切創PU手袋 717 - キタヤマTRYANT(トライアント) 耐切創PU手袋 717 - キタヤマTRYANT(トライアント) 耐切創PU手袋 717 - キタヤマTRYANT(トライアント) 耐切創PU手袋 717 - キタヤマTRYANT(トライアント) 耐切創PU手袋 717 - キタヤマ

EN388に基づいた品質基準をクリア!各試験をクリアし、耐切創レベル4(5段階)を取得。
耐磨耗・耐切創・耐引裂・耐突刺に優れている。
手の甲部分はメッシュになっていて、安全を守りながら、通気も確保。
防災用品としても最適です!

用途耐切創製を必要とする運搬・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工等ブラック幅(cm)10入数(双)1材質(甲)(耐切創部分)高強度ポリエチレン・ポリエステル(他)ポリエステル材質(掌側)高強度ポリエチレン・ポリウレタン耐切創性レベル4内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35033356717M26
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
35033365717L27
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
35033374717LL28
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする