曜日別特売

TRYANT(トライアント) タグリップ 1025

TRYANT(トライアント) タグリップ 1025 - キタヤマTRYANT(トライアント) タグリップ 1025 - キタヤマTRYANT(トライアント) タグリップ 1025 - キタヤマTRYANT(トライアント) タグリップ 1025 - キタヤマ
(1件のレビュー)

EN388 安全規格適合商品。
消臭加工が施されており、天然ゴムの嫌なニオイをカットしています。
耐久性・柔軟性・通気性、更にグリップ性も抜群です。ナイロン13ゲージ使用により、肌触り良くピッタリフィットを実現!

用途梱包、運搬、土木、建築、産廃・農作業、園芸等機能耐久性・柔軟性・通気性・グリップ性・消臭加工内容量1双
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
材質
材質(すべり止め)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
350333831025S26713ナイロンレッド天然ゴム131
オープン
199
219(税込)
6日以内出荷
返品不可
350333991025M277.313ナイロンレッド天然ゴム131
オープン
199
219(税込)
5日以内出荷
返品不可
350334081025L288.313ナイロンレッド天然ゴム131
オープン
199
219(税込)
6日以内出荷
350334171025LL298.413ナイロンレッド天然ゴム131
オープン
199
219(税込)
6日以内出荷
返品不可
350334261025S26713ナイロンブルー天然ゴム131
オープン
199
219(税込)
6日以内出荷
返品不可
350334351025M277.313ナイロンブルー天然ゴム131
オープン
199
219(税込)
当日出荷
350334441025L288.313ナイロンブルー天然ゴム131
オープン
199
219(税込)
当日出荷
350334531025LL298.413ナイロンブルー天然ゴム131
オープン
199
219(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35033383
2019-08-10
用途: 作業全般
サービス業

作業時の手の保護にうってつけです ゴム部はシボが高くしっかりしていてグリップ力が高いですし手首の蛍光イエローはよく目立ちます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする