キタヤマ
TRYANT(トライアント) 牛床革オイル 黒当て付 マジック式 3288
特殊オイル加工で柔らかく、作業性抜群。洗っても硬くなりにくいので、何度でも使える!親指付け根に黒当てをつける事で、強度をアップ。手首マジックなので、、脱げにくい。
用途
溶接業・鉄鋼業・造船業・建築・土木・運搬等
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
材質
加工
機能
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35033469
3288
M
30
8.2
14
牛床革(オイル加工)
オイル加工
特殊オイル加工の作業性・柔軟性
マジックタイプ
アテ付き
1
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35033478
3288
L
30
8.5
-
牛床革(オイル加工)
オイル加工
特殊オイル加工の作業性・柔軟性
マジックタイプ
アテ付き
1
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください