TRYANT(トライアント) 牛床革オイル 背縫い内メッシュ 8588

TRYANT(トライアント) 牛床革オイル 背縫い内メッシュ 8588 - キタヤマTRYANT(トライアント) 牛床革オイル 背縫い内メッシュ 8588 - キタヤマTRYANT(トライアント) 牛床革オイル 背縫い内メッシュ 8588 - キタヤマ
(1件のレビュー)

特殊オイル加工で柔らかく、作業性抜群。洗っても硬くなりにくいので、何度でも使える!
内側にメッシュ生地をつける事で、サラッとした使い心地。オールシーズン快適に使えます!

用途溶接業・鉄鋼業・造船業・建築・土木・運搬等材質(裏)メッシュ内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
材質
加工
機能
アテ有無
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
350335398588L297.513牛床革(オイル加工、メッシュ(ポリエステル)オイル加工内側メッシュの通気性・吸水速乾性アテ付き1
オープン
859
945(税込)
6日以内出荷
返品不可
350335238588M297.513牛床革(オイル加工、メッシュ(ポリエステル)オイル加工内側メッシュの通気性・吸水速乾性アテ付き1
オープン
取扱い終了
350335488588LL297.913牛床革(オイル加工、メッシュ(ポリエステル)オイル加工内側メッシュの通気性・吸水速乾性アテ付き1
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35033548
2021-10-07
用途: 現場作業
有限会社エーテクス建設業・工事業

内側がメッシュ素材でサラッとしています。
もう少しサイズにゆとりが欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする