キタヤマ
TRYANT(トライアント) 豚革クレスト内メッシュ 9200
(1件のレビュー)
内側にメッシュ生地をつける事で、サラッとした使い心地。オールシーズン快適に使えます!
用途
溶接業・鉄鋼業・造船業・建築・土木・運搬等
材質(裏)
メッシュ
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
材質
機能
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35033575
9200
M
30
7.6
15
豚革クレスト、メッシュ(ポリエステル)
内側メッシュの通気性・吸水速乾性
アテ付き
1
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
35033584
9200
L
30
8.3
15
豚革クレスト、メッシュ(ポリエステル)
内側メッシュの通気性・吸水速乾性
アテ付き
1
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
35033593
9200
LL
30
8.6
15
豚革クレスト、メッシュ(ポリエステル)
内側メッシュの通気性・吸水速乾性
アテ付き
1
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください