曜日別特売

TRYANT(トライアント) レザークラフト 背縫い内綿 902

TRYANT(トライアント) レザークラフト 背縫い内綿 902 - キタヤマTRYANT(トライアント) レザークラフト 背縫い内綿 902 - キタヤマTRYANT(トライアント) レザークラフト 背縫い内綿 902 - キタヤマTRYANT(トライアント) レザークラフト 背縫い内綿 902 - キタヤマTRYANT(トライアント) レザークラフト 背縫い内綿 902 - キタヤマTRYANT(トライアント) レザークラフト 背縫い内綿 902 - キタヤマ

コーティングされたソファー側を裏返して加工!コーティングされているので、色落ちしにくく、水に濡れても硬くなりにくい。
コーティング牛皮革の使用で、牛床革より強度アップ!カラーアソートなので、革手袋でもカラーを楽しめます!
洗える革手袋なので、何度でも使えます!

用途溶接業・鉄鋼業・造船業・建築・土木・運搬等材質(裏)内綿内容量1双
注意
カラーアソートです。色の指定はできません。ご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
材質
機能
アテ有無
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35033618902M277.713牛クレスト(ソファー革裏返し)、綿ソファー革使用の柔軟性・通気性・吸水速乾性アテ付き1
オープン
859
945(税込)
6日以内出荷
返品不可
35033627902L288.113牛クレスト(ソファー革裏返し)、綿ソファー革使用の柔軟性・通気性・吸水速乾性アテ付き1
オープン
859
945(税込)
5日以内出荷
返品不可
35033636902LL298.313牛クレスト(ソファー革裏返し)、綿ソファー革使用の柔軟性・通気性・吸水速乾性アテ付き1
オープン
859
945(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする