TRYANT(トライアント) マンティス M-19

TRYANT(トライアント) マンティス M-19 - キタヤマTRYANT(トライアント) マンティス M-19 - キタヤマTRYANT(トライアント) マンティス M-19 - キタヤマTRYANT(トライアント) マンティス M-19 - キタヤマTRYANT(トライアント) マンティス M-19 - キタヤマTRYANT(トライアント) マンティス M-19 - キタヤマTRYANT(トライアント) マンティス M-19 - キタヤマTRYANT(トライアント) マンティス M-19 - キタヤマ
(2件のレビュー)

32mm厚のソールに、高クッション材を使用!更に4mm厚のインソールのカカト部分に、衝撃吸収材をつけて、疲れにくさを実現しています。
内側を袋縫いという製法にすることで、足を包み込み、フィット力をアップ。
ステンレスではなく強固なアラミド繊維の踏み抜き板により、軽量で柔軟。
踏み抜き防止板入りの安全靴としては、非常に安価。そして安全!替え紐付きなので、色味の違いも楽しめます!

用途踏み抜き防止板を必要とする作業現場・運搬・廃棄物処理・アウトドア等甲被タイプ紐タイプ足幅EEE(3E)材質(先芯)鋼鉄製材質(甲被)高耐久ポリウレタン材質(ソール)耐油性ゴム形状ローカット製法セメント式標準質量(g/片足)550靴タイプスニーカー内容量1足
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
標準質量(g/片足)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35033645M-1955024.5ホワイト
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
35033654M-1955025ホワイト
オープン
3,598
3,958(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
35033663M-1955025.5ホワイト
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
35033679M-1955026ホワイト
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
35033688M-1955026.5ホワイト
オープン
3,598
3,958(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月中旬
35033715M-1955029ホワイト
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
35033724M-1955024.5ブラック
オープン
3,598
3,958(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月中旬
35033749M-1955025.5ブラック
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
35033767M-1955026.5ブラック
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
35033776M-1955027ブラック
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
35033785M-1955028ブラック
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
35033794M-1955029ブラック
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
35033697M-1955027ホワイト
オープン
3,598
3,958(税込)
取扱停止中
返品不可
35033706M-1955028ホワイト
オープン
3,598
3,958(税込)
取扱停止中
返品不可
35033733M-1955025ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
35033758M-1955026ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-11-22
用途: 外仕事

厚底てー履き心地は良かったが、耐久性がなく3ヶ月で底のゴムが磨り減ってがれて水が侵入してきた。厚底ではあるが、中は空洞で薄いゴムで覆っているだけ。

2021-11-20
用途: 外営業用に

約3ヶ月の使用で底のゴムが剥がれて隙間だらけでその隙間に小石等が良く挟まって歩きづらい。厚さが32mmと書いてあるが中は空洞で格子状になっていて底の部分は非常に薄い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする