TRYANT(トライアント) クリケット C-21

TRYANT(トライアント) クリケット C-21 - キタヤマTRYANT(トライアント) クリケット C-21 - キタヤマTRYANT(トライアント) クリケット C-21 - キタヤマTRYANT(トライアント) クリケット C-21 - キタヤマTRYANT(トライアント) クリケット C-21 - キタヤマTRYANT(トライアント) クリケット C-21 - キタヤマTRYANT(トライアント) クリケット C-21 - キタヤマTRYANT(トライアント) クリケット C-21 - キタヤマ

カカト部分が布で柔らかく作られており、しっかり履いても良し、踏んでも良し!脱ぎ履きの多いお仕事の方や、つい踏んでしまう方にも。
真っ白タイプもあるので、内装業の方にもオススメです!
ベロの部分がメッシュになっており、通気性もしっかり確保しています。

用途一般作業全般・運搬・内装・土木・建築・アウトドア等形状ローカット製法セメント式材質(ソール)耐油性ゴム材質(甲被)高耐久ポリウレタン標準質量(g/片足)480材質(先芯)鋼鉄製甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー内容量1足
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35033803C-2124.5EEE(3E)ホワイト/ホワイト
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
35033855C-2127EEE(3E)ホワイト/ホワイト
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
35033873C-2129EEE(3E)ホワイト/ホワイト
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
35033889C-2124.5EEE(3E)ホワイト/ブラウン
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
35033925C-2126.5EEE(3E)ホワイト/ブラウン
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
35033943C-2128EEE(3E)ホワイト/ブラウン
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
35033819C-2125EEE(3E)ホワイト/ホワイト
オープン
取扱い終了
35033828C-2125.5EEE(3E)ホワイト/ホワイト
オープン
取扱い終了
35033837C-2126EEE(3E)ホワイト/ホワイト
オープン
取扱い終了
35033846C-2126.5EEE(3E)ホワイト/ホワイト
オープン
取扱い終了
35033864C-2128EEE(3E)ホワイト/ホワイト
オープン
取扱い終了
35033898C-2125EEE(3E)ホワイト/ブラウン
オープン
取扱い終了
返品不可
35033907C-2125.5EEE(3E)ホワイト/ブラウン
オープン
取扱い終了
35033916C-2126EEE(3E)ホワイト/ブラウン
オープン
取扱い終了
35033934C-2127EEE(3E)ホワイト/ブラウン
オープン
取扱い終了
35033959C-2129EEE(3E)ホワイト/ブラウン
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする