TRYANT(トライアント) バブルスニーカー B-27

TRYANT(トライアント) バブルスニーカー B-27 - キタヤマTRYANT(トライアント) バブルスニーカー B-27 - キタヤマTRYANT(トライアント) バブルスニーカー B-27 - キタヤマTRYANT(トライアント) バブルスニーカー B-27 - キタヤマTRYANT(トライアント) バブルスニーカー B-27 - キタヤマTRYANT(トライアント) バブルスニーカー B-27 - キタヤマTRYANT(トライアント) バブルスニーカー B-27 - キタヤマTRYANT(トライアント) バブルスニーカー B-27 - キタヤマ

超軽量なのに先芯は鋼鉄製なので、安心安全!
新配合ゴム底「バブルエアソール」は、ゴムなのに軽くて滑りにくくなっています。摩擦耐久度は、通常ゴム底スニーカーの約4倍。
形も特徴的で、全力で疲れにくさを再現!EVA・メッシュのカップインソールにより、クッション性・通気性、速乾性抜群!
幅が広く作られており、ゆったりと履けるため、幅広い年代の方々にオススメ。反射板付きなので、安全もしっかり確保!

用途一般作業全般・運搬・土木・建築・アウトドア等甲被タイプ紐タイプ足幅EEE(3E)材質(先芯)鋼鉄製材質(甲被)PUメッシュ・PU材質(ソール)発泡ゴム形状ローカット製法セメント式標準質量(g/片足)350靴タイプスニーカー内容量1足
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
標準質量(g/片足)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35034309B-2735025レッド/ブラック
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
35034318B-2735025.5レッド/ブラック
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
35034327B-2735026レッド/ブラック
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
35034406B-2735026.5メイサイ/エメラルド
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
35034433B-2735024.5ネイビー/B.ブルー
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
35034449B-2735025ネイビー/B.ブルー
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
35034458B-2735025.5ネイビー/B.ブルー
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
35034476B-2735026.5ネイビー/B.ブルー
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
35034485B-2735027ネイビー/B.ブルー
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
35034494B-2735028ネイビー/B.ブルー
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
35034293B-2735024.5レッド/ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
35034336B-2735026.5レッド/ブラック
オープン
取扱い終了
35034345B-2735027レッド/ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
35034354B-2735028レッド/ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
35034363B-2735024.5メイサイ/エメラルド
オープン
取扱い終了
返品不可
35034379B-2735025メイサイ/エメラルド
オープン
取扱い終了
35034388B-2735025.5メイサイ/エメラルド
オープン
取扱い終了
35034397B-2735026メイサイ/エメラルド
オープン
取扱い終了
35034415B-2735027メイサイ/エメラルド
オープン
取扱い終了
35034424B-2735028メイサイ/エメラルド
オープン
取扱い終了
35034467B-2735026ネイビー/B.ブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする