キタヤマ
TRYANT(トライアント) セーフティブーツ AL-007
スチール製の踏み抜き防止板入で安心安全です。
使用用途の場面が増え、いろんな場面でお使いいただけます。
用途
踏み抜き防止板を必要とする作業現場・土木作業・建築作業・廃棄物処理・農業・園芸等
色
ブラック
材質(先芯)
鋼鉄
足幅
EEE(3E)
形状
ミドルカット
種類
セーフティーシューズ
長さ(cm)
31(26cm)
材質(甲被)
天然ゴム
標準質量(g/片足)
890
材質(裏地)
メリヤス
靴タイプ
半長靴
内容量
1足
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35034713
AL-007
24.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35034729
AL-007
25
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35034747
AL-007
26
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35034756
AL-007
26.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35034765
AL-007
27
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35034774
AL-007
28
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35034738
AL-007
25.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください