キタヤマ
TRYANT(トライアント) セーフティカラーブーツ AL-008
ホコリや砂の侵入を防ぐカバー付きです。
柔らかい履き心地のスタンダード長靴です。
用途
土木作業・建築作業・廃棄物処理・農業・園芸等
色
ネイビー
材質(先芯)
鋼鉄
足幅
EEE(3E)
種類
セーフティシューズ
長さ(cm)
35.5(26cm)
材質(甲被)
天然ゴム
標準質量(g/片足)
1050
材質(裏地)
メリヤス
靴タイプ
ブーツ
内容量
1足
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35034783
AL-008
24.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35034799
AL-008
25
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35034808
AL-008
25.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35034817
AL-008
26
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35034826
AL-008
26.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35034835
AL-008
27
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35034844
AL-008
28
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください