キタヤマ
TRYANT(トライアント) 軽半長靴 AL-102
オーソドックスな、黒色のゴム長靴です。
ワーク作業からガーデニング・レジャーなど、いろんな場面でお使いいただけます。
用途
土木作業・建築作業・廃棄物処理・農業・園芸等
色
ブラック
足幅
EEE(3E)
形状
ミドルカット
種類
作業靴
長さ(cm)
31(26cm)
材質(甲被)
天然ゴム
標準質量(g/片足)
760
材質(裏地)
メリヤス
靴タイプ
半長靴
内容量
1足
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35034853
AL-102
24.5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35034869
AL-102
25
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35034878
AL-102
25.5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35034896
AL-102
26.5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35034905
AL-102
27
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35034887
AL-102
26
オープン
取扱い終了
35034914
AL-102
28
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください