ケーブルグランド

ケーブルグランド - LAPPケーブルグランド - LAPP

耐薬品性、耐環境性に優れたポリアミドを使用し、ケーブルの固定が容易なクイックインストール構造など、さまざまな優れた特長を有しています。
各種の機械装置、測定機器、制御装置、オートメーション設備やエレクトロニクス技術の分野、ロボットなどで幅広く使用できます。

クロ材質ボディ:ポリアミド、シール:クロロプレン使用温度範囲(℃)(固定)'-40~100、(可動)'-20~100保護等級IP68(5気圧)、IP69(K)内容量1個
注意
メーカー:Lapp
ブランド:SKINTOP(R)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ケーブル(Φmm)
タイプ
寸法SW(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35031895531112003.5~7ST-M_12×1.515
オープン
159
175(税込)
当日出荷
35031904531112104.5~10ST-M_16×1.519
オープン
159
175(税込)
当日出荷
35031913531112207~13ST-M_20×1.525
オープン
199
219(税込)
当日出荷
35031929531112309~17ST-M_25×1.530
オープン
279
307(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月28日
350319385311124011~21ST-M_32×1.536
オープン
469
516(税込)
当日出荷
350319475311125019~28ST-M_40×1.546
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする