曜日別特売

ロックナット

ロックナット - LAPP
(2件のレビュー)

グラスファイバー強化ポリアミドのロックナットで、フランジ付きです。
このMネジ仕様のロックナットは、スキントップケーブルグランドに最適で、同等の品質・デザインとなっています。

材質グラスファイバー強化ポリアミド使用温度範囲(℃)(固定)'-40~100、(可動)'-20~100内容量1個
注意
メーカー:Lapp
ブランド:SKINTOP(R)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
レンチ長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
350319565311910012×1.5適合レンチ対辺:12
オープン
41
45(税込)
当日出荷
350319655311911016×1.5適合レンチ対辺:22
オープン
40
44(税込)
当日出荷
350319745311912020×1.5適合レンチ対辺:27
オープン
53
58(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月23日
350319835311913025×1.5適合レンチ対辺:34
オープン
取扱い終了
350319995311914032×1.5適合レンチ対辺:41
オープン
取扱い終了
350320085311915040×1.5適合レンチ対辺:50
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35031974
2024-06-15
用途: 電線管工事
製造業

工事の関係上急に必要になり手配しました。迅速に対応いただき助かりました。

対象商品 : 35031974
2023-04-21
用途: 六角ナットの交換用
教育・研究機関

商品自体は写真の通りの品です。使いたいところのサイズとは直径が合わなかったのですが、厚みや素材に問題はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする