曜日別特売

胴ベルト型墜落制止用器具2wayローラップ No.RU-211

胴ベルト型墜落制止用器具2wayローラップ No.RU-211 - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)胴ベルト型墜落制止用器具2wayローラップ No.RU-211 - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
(3件のレビュー)

2wayローラップ
赤色の蛍光反射シールで遠くから安全確認ができる
フリーとギア機構の2段切り替えスイッチ付き
ロック装置付き巻取器

ランヤード(長さ)(mm)1650胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm)質量(g)約1200種類巻取式ベルト色ブラックフック口開き(mm)53(大口径フック・蛍光反射シール付き)バックルパススルー落下距離(m)3.6、(最大自由)1.8フック53mm大口径フック(蛍光反射シール付き)ランヤード(ストラップ幅)(mm)17材質(胴ベルト)ナイロンランヤード(ストラップ)アラミド繊維RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35035133No.RU-211
16,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35035133
2023-01-11
用途: 現場に
株式会社アイ・スタジオ建設業・工事業

あまり売ってないのでモノタロウには在庫がありました。

対象商品 : 35035133
2022-05-09
用途: 高さのの低い作業の時の電気工事やクレーン点検

特に今まで使用していたものとメーカーも変わらないので問題なし

1が参考にしています
対象商品 : 35035133
2021-10-16
用途: 現場で
建設業・工事業

商品無事届きました。迅速なご対応ありがとうございます

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする