トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
胴ベルト型 墜落制止用器具 No.GH-888緑
移動時に便利なフックハンガー(非常時にフックを掛けておくハンガー)付き
胴ベルト幅(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
1220(有効ウエストサイズ110cm)
質量(g)
約980
種類
胴ベルト型
ロープ径(Φmm)
12
ベルト色
グリーン
フック口開き(mm)
53(大口径フック)
バックル
パススルー
落下距離(m)
3.6、(最大自由)1.8
フック
53mm大口径フック
ランヤード(長さ)(mm)
1650
材質(胴ベルト)
ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ロープ)
三ツ打ちナイロン
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード
1丁掛け
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35035185
No.GH-888緑
¥
9,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください