フルハーネス型 取替え用ランヤード No.FGHD-88

フルハーネス型 取替え用ランヤード No.FGHD-88 - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
(2件のレビュー)

フルハーネス型 取替え用ランヤード シングル

商品タイプシングルランヤード(長さ)(mm)1650質量(g)約790タイプフルハーネス型用ロープ径(Φmm)12フック口開き(mm)53(大口径フック)RoHS指令(10物質対応)対応材質(ロープ)三ツ打ちナイロンロープ仕様ロープ式内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35035237No.FGHD-88
8,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35035237
2023-10-11
用途: 高所作業
有限会社共進工業建設業・工事業

価格の割にはしっかりしている。後は耐久性がどのくらいあるのか?

対象商品 : 35035237
2022-01-19
用途: 脚立作業
建設業・工事業

まだ現場使用はしてませんが、現在この種の商品がない中、早く手に入り助かりました。
ロープも柔らかく使いやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする