トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
フルハーネス型 取替え用ランヤード No.FGHD-88W
フルハーネス型 取替え用ランヤード ダブル
商品タイプ
ダブル
ランヤード(長さ)(mm)
1650
質量(g)
約1250
タイプ
フルハーネス型用
ロープ径(Φmm)
13
フック口開き(mm)
53(大口径フック)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ロープ)
三ツ打ちナイロン
ロープ仕様
ロープ式
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35035246
No.FGHD-88W
¥
12,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください