トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
胴ベルト型 取替え用ランヤード No.MA-211
胴ベルト型 取替え用ランヤード 巻取式(ロック装置付き)
タイプ
胴ベルト型用
商品タイプ
シングル
ロープ仕様
巻取式
ロック機構
ロック式
ランヤード(ストラップ)
アラミド繊維
質量(g)
約900
種類
巻取式(ロック装置付き)
フック口開き(mm)
53(大口径フック<蛍光反射シール付き>)
ランヤード(ストラップ幅)(mm)
17
ランヤード(長さ)(mm)
1650
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ランヤード(長さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35035273
No.MA-211
1650
¥
14,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください