胴ベルト型 取替え用ランヤード No.MA-511

胴ベルト型 取替え用ランヤード No.MA-511 - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)胴ベルト型 取替え用ランヤード No.MA-511 - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
(2件のレビュー)

胴ベルト型 取替え用ランヤード 巻取式(小型・着脱可能)

商品タイプシングルランヤード(長さ)(mm)1650質量(g)約850タイプ胴ベルト型用種類巻取式(小型・着脱可能)フック口開き(mm)53(大口径フック)ランヤード(ストラップ幅)(mm)17ランヤード(ストラップ)アラミド繊維RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様巻取式内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35035298No.MA-511
12,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35035298
2021-11-10
用途: 脚立作業など
建設業・工事業

簡単に取外し可能で、収縮ベルトタイプより軽い!
しかも自動巻き取りとロックもスイッチ一つで出来る優れものです。
耐久性はこれから

1が参考にしています
対象商品 : 35035298
2021-05-22
用途: 現場作業時の必需品
寺西看板店建設業・工事業

コンパクトで、装着しても邪魔にならない。良い商品だと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする