トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
胴ベルト型 補助ロープ No.MA-512
胴ベルト型 補助ロープ 巻取式(小型・着脱可能)
質量(g)
約670
タイプ
巻取式(小型・着脱可能)
種類
胴ベルト型
ロープ仕様(mm)
(補助)1100
フック口開き(mm)
53(大口径フック)
ランヤード(ストラップ幅)(mm)
17
ランヤード(ストラップ)
アラミド繊維
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35035307
No.MA-512
¥
10,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください