トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
胴ベルト型 取替え用ランヤード No.GHD-8
胴ベルト型 取替え用ランヤード
ロープ径(Φmm)
12
質量(g)
約670
種類
胴ベルト型
ロープ仕様(mm)
(補助)1160
フック口開き(mm)
53(大口径フック)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ロープ)
三ツ打ちナイロン
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35035316
No.GHD-8
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください