トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
胴ベルト型 補助ロープ No.GT-11
(2件のレビュー)
胴ベルト型 補助ロープ
ロープ径(Φmm)
12
質量(g)
約670
種類
胴ベルト型
ロープ仕様(mm)
(補助)1160
フック口開き(mm)
53(大口径フック)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ロープ)
三ツ打ちナイロン
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35035325
No.GT-11
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください