アルモード (ベルク)
POPパネル用スタンド 2148
A1サイズまで対応の片面発泡パネル用スタンド
用途
POPパネル用スタンド
仕様
組立式
材質
パネル受け押さえ:アルミ押出材
質量(kg)
4.2
直径(Φmm)
(ベース)300
高さ(mm)
1206
静止荷重(kg)
(安全値)1.8まで
適合サイズ
A1~A4、B2~B4
設置方法
スタンド
使用場所
屋内
対応寸法(mm)
50~1150、パネル厚7
内容量
1個
注意
※組立後の返品は不可。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35032814
2148S
¥
14,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。