アルモード (ベルク)
ポスターパネル 332
スタンダードな形状。シーンを選ばない幅広く使える。
用途
ポスターパネル
色
シルバー
付属品
直付けビス、吊り金具、吊り紐、吊り金具用ビス
材質
(フレーム)アルミ押出材、(コーナー)樹脂、スチール、(面板)1.5mmアクリル、3mmMDFボード
仕上
アルマイト
設置方法
直付け、壁掛け、吊り下げ、スタンド
使用場所
屋内
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
用紙サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35032823
332CB1
B1(728×1030)
¥
15,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35032839
332CB2
B2(515×728)
¥
11,400
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35032848
332CB3
B3(364×515)
¥
8,600
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35032857
332CA1
A1(594×841)
¥
13,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35032866
332CA2
A2(420×594)
¥
9,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35032875
332CA3
A3(297×420)
¥
7,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。