ポスターパネル 342

ポスターパネル 342 - アルモード (ベルク)ポスターパネル 342 - アルモード (ベルク)ポスターパネル 342 - アルモード (ベルク)ポスターパネル 342 - アルモード (ベルク)ポスターパネル 342 - アルモード (ベルク)

スタンダードな形状。お好みの色をチョイスできます。

用途ポスターパネル付属品直付けビス、吊り金具、吊り紐、吊り金具用ビス材質(フレーム)アルミ押出材、(コーナー)樹脂、スチール、(面板)1.5mmアクリル、3mmMDFボード設置方法直付け、壁掛け、吊り下げ、スタンド使用場所屋内内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
用紙サイズ
画面表示寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35032918342SA1ステンアルマイトA1(594×841)580×827
14,800
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35032979342WA1ホワイトツヤありアルマイトA1(594×841)580×827
14,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35033033342KA1ブラックツヤなしアルマイトA1(594×841)580×827
14,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35033094342NAA1木目ナチュラル木目シート貼りA1(594×841)580×827
14,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35032927342SA2ステンアルマイトA2(420×594)406×580
11,100
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35032988342WA2ホワイトツヤありアルマイトA2(420×594)406×580
11,100
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35033049342KA2ブラックツヤなしアルマイトA2(420×594)406×580
11,100
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35033103342NAA2木目ナチュラル木目シート貼りA2(420×594)406×580
11,100
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35032936342SA3ステンアルマイトA3(297×420)283×406
8,300
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35032997342WA3ホワイトツヤありアルマイトA3(297×420)283×406
8,300
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35033058342KA3ブラックツヤなしアルマイトA3(297×420)283×406
8,300
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35033119342NAA3木目ナチュラル木目シート貼りA3(297×420)283×406
8,300
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35032884342SB1ステンアルマイトB1(728×1030)714×1016
17,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35032945342WB1ホワイトツヤありアルマイトB1(728×1030)714×1016
17,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35033006342KB1ブラックツヤなしアルマイトB1(728×1030)714×1016
17,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35033067342NAB1木目ナチュラル木目シート貼りB1(728×1030)714×1016
17,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35032893342SB2ステンアルマイトB2(515×728)501×714
12,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35032954342WB2ホワイトツヤありアルマイトB2(515×728)501×714
12,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35033015342KB2ブラックツヤなしアルマイトB2(515×728)501×714
12,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35033076342NAB2木目ナチュラル木目シート貼りB2(515×728)501×714
12,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35032909342SB3ステンアルマイトB3(364×515)350×501
9,800
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35032963342WB3ホワイトツヤありアルマイトB3(364×515)350×501
9,800
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35033024342KB3ブラックツヤなしアルマイトB3(364×515)350×501
9,800
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35033085342NAB3木目ナチュラル木目シート貼りB3(364×515)350×501
9,800
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする