ドイツブラシ アプリケーターブラシ

ドイツブラシ アプリケーターブラシ - 荒川産業ドイツブラシ アプリケーターブラシ - 荒川産業
(3件のレビュー)

クリーム塗布や小物、コバ、メダリオン部分などのお手入れに使用する小型ブラシです。
高級馬毛を100%使用しています。 毛並みが柔らかいので、綺麗にお手入れできます。
上品なニス仕上げなので、高級感があります。

毛丈(mm)23材質(毛)馬毛寸法(長さL×幅W)(mm)73×28内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35083169グレー
500
469
516(税込)
当日出荷
35083178ブラック
500
469
516(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35083169
2023-05-29
用途: 洗い
オリエント産業株式会社卸売・小売業

初めは獣臭がありましたが、使用していると獣臭がなくなり、価格的にも良かったです。

対象商品 : 35083169
2020-12-21
用途: 靴磨きに

おしゃれは足元から。細かい部分にもクリームを塗布できるので不可欠なアイテムです。ブランドに拘らなければ十分実用的な商品です。

対象商品 : 35083169
2021-06-18
用途: 靴クリームの塗りこみ
卸売・小売業

もう少しだけ毛の量が多い方が良いのではないでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

靴メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする