曜日別特売

作業管理関係ステッカー フルハーネス型墜落

作業管理関係ステッカー フルハーネス型墜落 - ユニット作業管理関係ステッカー フルハーネス型墜落 - ユニット
(4件のレビュー)
文字内容フルハーネス型 墜落制止用器具取付方式シール/ステッカー材質PPステッカー質量(g)1寸法(Φmm)35内容量1組(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35034939370-102
120
99
109(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35034939
2020-12-22
用途: ヘルメットに貼ります♪
有限会社 関水園芸農・林・水産業

他の商品と購入し、慌てて段ボールを開けたので、うっかりクッション材の紙と処分してしまいました。しかたなく2回目の注文です。
ヘルメットに貼ります♪安全意識が第三者にも伝わり、仕事の発注も増えてきそうです。

対象商品 : 35034939
2020-10-03
用途: ヘルメット貼付用
ジーケーサービス

シンプルで一目でわかりやすくていいですね。
単価が安いので経費が抑えられて助かります!

対象商品 : 35034939
2020-08-30
用途: 工事用ヘルメット装着
株式会社日本荷役

使い易い、社内統一標準にシールを使用。剥がれ難い。

対象商品 : 35034939
2019-12-10
用途: ヘルメットへの明示

厳密には法で「高所」作業がない場合でも、客先要求でこの特別教育修了を求められる場合が増えてきた。そのためヘルメットに明示するステッカーを購入。使用数が少ないのでこの商品を選定。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする