渡辺パイプ(SEDIA)
ユニバーサルジョイント
(1件のレビュー)
自在接続金具。2個1組のボルト、ナットを使用。
用途
アーチパイプと直管パイプの接続部分
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35035894
19用
ユニバーサルジョイント金具:10個、ボルト:5個、ナット:5個
19用
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
5日以内出荷
返品不可
35035903
22用
ユニバーサルジョイント金具:10個、ボルト:5個、ナット:5個
22用
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
5日以内出荷
返品不可
35035919
25用
ユニバーサルジョイント金具:10個、ボルト:5個、ナット:5個
25用
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
35035928
32用
ユニバーサルジョイント金具:10個、ボルト:5個、ナット:5個
32用
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください