ジッポライターオイル

ジッポライターオイル - ライテック
(11件のレビュー)

ジッポーオイルFS(1コ入)は、ライターの定番・Zippoライター用のオイルです。

質量(g)145本体寸法(mm)51×19×140内容量1セット(133mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35036199-
オープン
819
901(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35036199
2025-04-23
用途: ジッポの燃料
サービス業

開放してからの古いオイルでは、火の付きが悪くなることを思い知らされました。

対象商品 : 35036199
2024-11-15
用途: 10時と3時の一服
建設業・工事業

ジッポオイル特有の匂いが好きです。
揮発過多にならず長持ちするので割高でもこちらのほうが良き

対象商品 : 35036199
2024-05-25
用途: お客様に頼まれて
菅原サービスその他業種

買い物が不自由なお客様に頼まれて百均で購入して渡していましたが、百均ではオイルは発売中止になり利用させていただきました。迅速な対応で満足されていました。

対象商品 : 35036199
2024-08-05
用途: 休憩時
南九州優輝企画サービス業

長年使用していますがやはりジッポーは良いですね。愛着のあるアイテムです。

対象商品 : 35036199
2023-05-28
用途: オイルライターに使用
卸売・小売業

定番中の定番です
以前はどこにでも売っていた感覚
だが 今は探さなきゃいけない商品に
なってしまいました。
次回もまた購入します。

対象商品 : 35036199
2023-05-09
用途: ジッポライターの燃料
製造業

フツーに定番ですね
エナメル塗料の希釈に使えるらしいです

対象商品 : 35036199
2023-04-18
用途: ジッポライター用
一級建築士事務所 SD計画工房サービス業

最近100均にオイルがおいてないため注文しました。純正オイルはいいですね。

対象商品 : 35036199
2023-04-17
用途: 登山時の携帯用
医療・福祉・介護関連業

登山時に暖を取ったり、クッカーを使っての料理の時など着火のために使用します。
風に強く重宝してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする