テージー
カラーホルダー
書類の保管・分類に便利なカラーホルダーです。
色
カラー
サイズ
A4
規格
A4
表紙サイズ(mm)
310×220
シート厚さ(mm)
0.2
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35037127
-
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください