ゼブラ
筆サインペン うす墨
用途
仏事用などに
インク色
黒
商品タイプ
本体
機構
キャップ式
材質
(軸/キャップ)樹脂
軸径(Φmm)
(最大)11.4
長さ(mm)
136.9
インク
水性染料
内容量
1セット(10g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35037206
-
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください