ヤング

ヤング - 貝印
(2件のレビュー)

タフな切れ味の厚刃。黄色いキレるヤツとご好評のロングセラーディスポです。

商品タイプ使い捨てカミソリ刃数1枚刃刃厚(mm)0.25材質(刃)ステンレス刃物鋼材質(ホルダー)合成樹脂製本体長さ(mm)107内容量1セット(6個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35038913-
オープン
349
384(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35038913
2024-01-04
用途: 自身のメンテナンス
有限中本農・林・水産業

切れ味の良さもピカ一ですが、持続性もまた素晴らしいです。
トータル的に同金額品のものより4倍以上はお得です。

対象商品 : 35038913
2021-02-02
用途: これなかなか売ってないんですよね。

DIYショップなどではなかなか売っていません。
一枚刃でとても切れるので、モノタロウで扱ってくれて助かります。
やや、到着までに時間がかかりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェービング・ムダ毛処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする