貝印
オシャレ用バサミ
錆びにくいステンレス製。
カットがしやすい先カーブ刃。安全なキャップ付。
用途
眉毛、ムダ毛のお手入れに
材質(ハンドル)
ABS樹脂(抗菌剤含有)
材質(刃)
ステンレス刃物鋼
全長(mm)
80
刃長(mm)
10
色
ブルー
材質(キャップ)
ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35039209
HK0441
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください