曜日別特売

メリットコンディショナー

メリットコンディショナー - 花王
(1件のレビュー)

髪と地肌とおなじ弱酸性。うるおうのに軽い! 夕方まで髪さらさらに。
「ダストシールド技術」で、髪に汚れやホコリをつきにくくします。髪のからまりを防ぎます。
地肌にうるおいをあたえ、すこやかに保ちます(ユーカリエキス・カモミラエキス・フルーツ酸配合/保湿剤)
フケやかゆみを防ぎます。

シリーズメリット香りナチュラルフローラル医薬品医療機器等法医薬部外品
注意
※メリットシャンプー以外のシャンプーをお使いの場合、ダストシールド性能が弱くなることがあります。
※頭皮に傷、湿疹等異常のある時は使わないでください。
※刺激等の異常が出たら使用を中止し、皮フ科医へ相談してください。
※ポンプを押す時や使用中、目に入らないよう注意し、入った時は、すぐに充分洗い流してください。
※子供や認知症の方などの誤飲等を防ぐため、置き場所に注意してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35039358-1本(480mL)ポンプ
オープン
取扱い終了
代替品有
35039376-1個(340mL)つめかえ用
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35039358-196180714901301448712- コンディショナー ポンプ メリット 19618071コンディショナー ポンプメリット1個(450mL)
839
税込923
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
35039376-196180374901301448743- コンディショナー つめかえ用 メリット 19618037コンディショナー つめかえ用メリット1個(320mL)
539
税込593
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35039358
2023-02-06
用途: 朝の仕事で帰宅して髪の毛洗います。
その他業種

しっとりして、ワンプッシュで、かなり出ます。髪の毛の量にぴったりでます。ずっとこれを使いたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする