曜日別特売

トイレの消臭剤

トイレの消臭剤 - 小久保工業所トイレの消臭剤 - 小久保工業所トイレの消臭剤 - 小久保工業所トイレの消臭剤 - 小久保工業所
(3件のレビュー)

いろんなニオイを強力消臭して空気をリフレッシュします。

用途トイレの消臭に使用場所トイレ商品タイプ本体材質植物抽出消臭剤、界面活性剤(非イオン系)容量(mL)400危険物の類別非危険物内容量1個(400mL)
注意
※効果は通常約2ヶ月間持続しますが、環境により異なります。
※上ブタの中の白い「ろ紙」及び「吸水芯」をさわったり取り出したりしないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
香り
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35039848-せっけん
オープン
259
285(税込)
当日出荷
35039866-レモン
オープン
259
285(税込)
当日出荷
35039875-ミント
オープン
259
285(税込)
当日出荷
35039893-ラベンダー
オープン
259
285(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-06
用途: 事務所で使用

何度も購入している商品のひとつ。安価な割に香りの持続性やもちが良く、いつもストックしています。どの香りもハズレがなく、あまり人工的な類の香りがしないのも気に入っています。

対象商品 : 35039866
2023-06-24
用途: トイレ
田中青果卸売・小売業

たくさんある中から選んでます。コスパもいいですよ。

対象商品 : 35039866
2022-12-19
用途: 会社用トイレに
小堀レース株式会社製造業

大容量で、会社のトイレには持ちが良くて助かってます。
香りは、全て購入しましたがレモンとミントが気に入ってます。レモンの爽やかの香が
いいと思います。全般の人に好評だと思います。
これからもお安く購入できると嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする