曜日別特売

キャッチャー爪きり直線刃

キャッチャー爪きり直線刃 - GREEN BELL(グリーンベル)

女性や爪が弱い方におすすめの直線刃爪切りです。
縦刃方向の刃付けは上下のしっかりとした圧力で爪を傷めにくく、理想的な形にカットできます。

材質テコ/鉄・鍛造、キャッチャー/ポリプロピレン樹脂、ヤスリ/ステンレス特殊加工(エッチング)長さ(mm)84質量(g)45材質(プレート)アクリル樹脂材質(刃)特殊浸炭材・クロームメッキ仕上げ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
模様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35041004-
730
取扱い終了
返品不可
35041029-
730
取扱い終了
返品不可
35041047-
730
取扱い終了
返品不可
35041065-
730
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする