ケミカルジャパン
半透明ポリ袋
柔軟性に優れた素材の乳白色のポリ袋。
材質
LD
入数(枚)
10
寸法(横×縦)(mm)
500×700
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
色
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35043165
-
30
乳白
0.025
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください