曜日別特売

規格袋

規格袋 - セイケツネットワーク規格袋 - セイケツネットワーク規格袋 - セイケツネットワーク規格袋 - セイケツネットワーク

袋の素材は透明度が高く柔らかく伸びるのが特徴です。
透明度が高く中身が良く見えます。

透明入数(枚)100内容量1セット(100枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35043436-LDPE0.0318027010
オープン
289
318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
35043813-LDPE0.0326038013
オープン
519
571(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
35043847-LDPE0.0320030011
オープン
359
395(税込)
当日出荷
35043865-LDPE0.0323034012
オープン
449
494(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする