オルディ
ネオロール
(2件のレビュー)
レジや食品売場で大活躍のアイテムです!
形状
ロール
色
半透明
入数(枚)
2500
サイズ(号)
12
寸法(幅W×長さL)(mm)
230×340
内容量
1セット(2500枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35043908
-
HD
0.006
230
340
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください