曜日別特売

フルスペックナースⅡ

フルスペックナースⅡ - 富士ゴムナース

ナースシューズ史上初めての全方位通気!風を感じるほどの通気性を体感してください !足のむくむ夕方にはインソールを外して中底のメッシュだけでも履けますので通気性は更にアップ!足にピッタリフィットしているのにムレにくい。もの凄いクッション性とやわらかさで毎日を快適にサポートします。

用途看護師・介護士・理学療法士・作業療法士ホワイト材質アッパー : 合成皮革 中敷き : EVA ソール : EVA通気ソール標準質量(g/片足)175g(23.5cmの場合)足幅3Eヒール(mm)38内容量1足
全14種類を絞り込む
サイズ(cm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35076415No73022
6,700
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
35076424No73022.5
6,700
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
35076433No73023
6,700
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
35076449No73023.5
6,700
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
35076458No73024
6,700
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
35076476No73025
6,700
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
35076485No73025.5
6,700
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
35076494No73026
6,700
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
35076503No73026.5
6,700
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
35076519No73027
6,700
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
35076528No73027.5
6,700
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
35076537No73028
6,700
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
35076546No73029
6,700
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
35076467No73024.5
6,700
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35076467No73025197008730No730 フルスペックナースⅡ 730 フォーク 25197008フルスペックナースⅡ 730フォーク1足
5,298
税込5,828
重複

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする