曜日別特売

フルスペックナースⅠ

フルスペックナースⅠ - 富士ゴムナース

ナースシューズ史上初めての全方位通気!風を感じるほどの通気性を体感してください !足のむくむ夕方にはインソールを外して中底のメッシュだけでも履けますので通気性は更にアップ!足にピッタリフィットしているのにムレにくい。もの凄いクッション性とやわらかさで毎日を快適にサポートします。

用途看護師・介護士・理学療法士・作業療法士ホワイト材質アッパー : 合成皮革/EVAメッシュ/ネオプレーン 中敷き : EVA ソール : EVA通気ソール標準質量(g/片足)155g(23.5cmの場合)足幅3Eヒール(mm)38内容量1足
全14種類を絞り込む
サイズ(cm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35076555No72022
6,700
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
35076564No72022.5
6,700
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
35076573No72023
6,700
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
35076589No72023.5
6,700
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
35076598No72024
6,700
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
35076616No72025
6,700
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
35076625No72025.5
6,700
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
35076634No72026
6,700
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
35076643No72026.5
6,700
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
35076659No72027
6,700
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
35076668No72027.5
6,700
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
35076677No72028
6,700
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
35076686No72029
6,700
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
35076607No72024.5
6,700
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35076607No72025196913720No720 フルスペックナースⅠ 720 フォーク 25196913フルスペックナースⅠ 720フォーク1足
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする