ナースフィットⅡ

ナースフィットⅡ - 富士ゴムナースナースフィットⅡ - 富士ゴムナースナースフィットⅡ - 富士ゴムナース
(1件のレビュー)

シリーズ累計販売数50万足突破!ド定番のナースシューズといえばコレ!本製品の静電防止性能は、JIS T8103に規定する実験方法により全数検査を行っております。

用途看護師・介護士・理学療法士・作業療法士材質アッパー : PVC/メッシュ 中敷き : BK布+EVA ソール : EVA(エアバック内蔵)/合成ゴム標準質量(g/片足)215g(23.5cmの場合)足幅3Eヒール(mm)35内容量1足
全33種類を絞り込む
サイズ(cm)
33種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35076695NoF-002ホワイト22
5,900
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
35076704NoF-002ホワイト22.5
5,900
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
35076713NoF-002ホワイト23
5,900
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
35076729NoF-002ホワイト23.5
5,900
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
35076738NoF-002ホワイト24
5,900
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
35076747NoF-002ホワイト24.5
5,900
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
35076756NoF-002ホワイト25
5,900
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
35076765NoF-002ホワイト25.5
5,900
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
35076774NoF-002ホワイト26
5,900
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
35076783NoF-002ホワイト26.5
5,900
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
35076799NoF-002ホワイト27
5,900
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
35076808NoF-002ホワイト27.5
5,900
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
35076817NoF-002ホワイト28
5,900
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
35076826NoF-002ホワイト29
5,900
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
35076835NoF-002ホワイト30
5,900
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
35076844NoF-002ブルー22
5,900
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
35076853NoF-002ブルー22.5
5,900
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
35076869NoF-002ブルー23
5,900
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
35076878NoF-002ブルー23.5
5,900
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
35076887NoF-002ブルー24
5,900
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
35076896NoF-002ブルー24.5
5,900
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
35076905NoF-002ブルー25
5,900
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
35076914NoF-002ブルー25.5
5,900
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
35076923NoF-002ブルー26
5,900
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
35076939NoF-002ピンク22
5,900
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
35076948NoF-002ピンク22.5
5,900
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
35076957NoF-002ピンク23
5,900
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
35076966NoF-002ピンク23.5
5,900
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
35076975NoF-002ピンク24
5,900
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
35076984NoF-002ピンク24.5
5,900
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
35076993NoF-002ピンク25
5,900
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
35077009NoF-002ピンク25.5
5,900
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
35077018NoF-002ピンク26
5,900
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35076799
2022-04-15
用途: 医療機関内
教育・研究機関

通気性・安全性が良いです。エアークッションなので歩行も楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする