富士ゴムナース
ナースクールⅠ
分厚い高反発ソールを使用、跳ねる様に歩けます。本製品の静電防止性能は、JIS T8103に規定する実験方法により全数検査を行っております。靴底に通気孔が開いている為、院内専用としてお使いください。
用途
看護師・介護士・理学療法士・作業療法士
色
ホワイト
材質
アッパー : 合成皮革/ダブルメッシュ 中敷き : 静電インソール3D ソール : EVA/合成ゴム
標準質量(g/片足)
185g(23.5cmの場合)
足幅
4E
ヒール(mm)
35
内容量
1足
全14種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
29
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35077027
No4700
22
¥
5,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
35077036
No4700
22.5
¥
5,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
35077045
No4700
23
¥
5,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
35077054
No4700
23.5
¥
5,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
35077063
No4700
24
¥
5,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
35077079
No4700
24.5
¥
5,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
35077088
No4700
25
¥
5,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
35077097
No4700
25.5
¥
5,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
35077106
No4700
26
¥
5,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
35077115
No4700
26.5
¥
5,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
35077124
No4700
27
¥
5,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
35077133
No4700
27.5
¥
5,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
35077149
No4700
28
¥
5,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
35077158
No4700
29
¥
5,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください