曜日別特売

ナースクールⅡ

ナースクールⅡ - 富士ゴムナース

分厚い高反発ソールを使用、跳ねる様に歩けます。本製品の静電防止性能は、JIS T8103に規定する実験方法により全数検査を行っております。靴底に通気孔は開いておりません。

用途看護師・介護士・理学療法士・作業療法士ホワイト材質アッパー : 合成皮革/ダブルメッシュ 中敷き : 静電インソール3D ソール : EVA/合成ゴム標準質量(g/片足)195g(23.5cmの場合)足幅4Eヒール(mm)35内容量1足
全14種類を絞り込む
サイズ(cm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35077167No480022
5,900
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
35077176No480022.5
5,900
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
35077185No480023
5,900
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
35077203No480024
5,900
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
35077219No480024.5
5,900
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
35077228No480025
5,900
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
35077237No480025.5
5,900
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
35077246No480026
5,900
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
35077255No480026.5
5,900
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
35077273No480027.5
5,900
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
35077289No480028
5,900
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
35077298No480029
5,900
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
35077194No480023.5
5,900
取扱い終了
代替品有
35077264No480027
5,900
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35077194No480089166874F4800No4800 F4800 ナースクールⅡ(男女兼用) 自重堂 89166874F4800 ナースクールⅡ(男女兼用)自重堂1足
4,198
税込4,618
注文コードが変更になりました
35077264No480089166944F4800No4800 F4800 ナースクールⅡ(男女兼用) 自重堂 89166944F4800 ナースクールⅡ(男女兼用)自重堂1足
4,198
税込4,618
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする