ナーススニーカー

ナーススニーカー - 富士ゴムナース

分厚い高反発ソールを使用、跳ねる様に歩けます。本製品の静電防止性能は、JIS T8103に規定する実験方法により全数検査を行っております。靴底に通気孔が開いている為、院内専用としてお使いください。

用途看護師・介護士・理学療法士・作業療法士ホワイト材質アッパー : 合成皮革/ダブルメッシュ 中敷き : 静電インソール3D ソール : EVA/合成ゴム標準質量(g/片足)195g(23.5cmの場合)足幅4Eヒール(mm)35内容量1足
全14種類を絞り込む
サイズ(cm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35077307No496622
5,900
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
35077316No496622.5
5,900
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
35077334No496623.5
5,900
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
35077343No496624
5,900
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
35077359No496624.5
5,900
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
35077368No496625
5,900
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
35077377No496625.5
5,900
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
35077386No496626
5,900
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
35077395No496626.5
5,900
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
35077404No496627
5,900
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
35077413No496627.5
5,900
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
35077429No496628
5,900
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
35077438No496629
5,900
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
35077325No496623
5,900
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35077325No496689167145F4966No4966 F4966 ナーススニーカー(男女兼用) 自重堂 89167145F4966 ナーススニーカー(男女兼用)自重堂1足
5,798
税込6,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする